U13 メラミン「元禄梅」 丸皿 千羽鶴印(エンテック) 00658297

メラミン「元禄梅」 丸皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径×高さ(mm)183×18
内容量1個注文コード00658297品番U13
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン形状丸皿サイズ直径×高さ(mm)183×18TKG品番9-2404-0302TKG品番(2017)6-2194-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする