ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ゲルインクボールペン
ゲルインキボールペン エナージェル エス 0.5mm 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00658921
品番
BLN125P-A
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥86
販売価格(税別)
¥
78
バスケットに入れる
速乾性に優れ、手や書類を汚しません
しっかり表現する、クリアで鮮明な文字
思考を止めない、なめらかな書き心地
色
インキ:黒
エコマーク認定
認定
機構
ノック式
ボール径(Φmm)
0.5
材質(インキ)
水性染料
グリーン購入法
適合
色(軸)
ピンク
エコマーク認定番号
18 112 265
繰り返し・詰め替え
対応