ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ゲルインクボールペン
ゲルインキボールペン エナージェル フィログラフィ 0.5mm 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00658966
品番
BLN2005E
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スムーズな筆記を準備する回転繰り出し式を採用。
思考を止めることのない、なめらかな書き心地。
イメージを体現する、濃くクリアな筆跡。
手や紙を汚さない、優れた速乾性を発揮するインキ。
色
インキ:黒
質量(g)
25
本体寸法(mm)
15×10×143
機構
回転繰り出し式
ボール径(Φmm)
0.5
材質(インキ)
水性染料
色(軸)
ブラウン
繰り返し・詰め替え
対応