VO28 メラミン「すみれ」角盛皿 千羽鶴印(エンテック) 00658997

メラミン「すみれ」角盛皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00658997品番VO28
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メラミン「すみれ」シリーズ。洗浄器対応。

食器の種類和食器材質メラミン形状長角皿高さ(mm)25短辺(mm)183長辺(mm)246TKG品番9-2405-1401TKG品番(2017)6-2195-1801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする