千羽鶴印(エンテック)
メラミン「すみれ」花型角小鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00659128
品番
VO86
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
サイズ
小
容量(mL)
170
高さ(mm)
56
短辺(mm)
86
長辺(mm)
86
TKG品番
9-2405-2201
TKG品番(2017)
6-2195-2802