ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル替芯
シャープペンシル マルチ8用 カラー芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
種類
芯:ピンク
注文コード
00659131
品番
CH2-P
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥102
販売価格(税別)
¥
93
バスケットに入れる
この商品は
色・種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
種類
芯:ピンク
芯径(mm)
2
入数
2本入
繰り返し・詰め替え
対応