シャープペン芯 ハイポリマー芯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00659228 品番 C100-BD
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76

1960年、ぺんてるが世界に先駆けて発売した「合成樹脂を配合したシャープペン替芯」。
それまでのシャープペン替芯は1〜1.5mmの太く折れやすい芯しかなく、シャープペンもペンの後端を回して芯を出す「繰出式」が主流でした。合成樹脂配合芯「ハイポリマー芯」(0.9mm)の登場は、結果として芯を削る必要がなく片手で効率よく芯を出せるノック式シャープペンを生み出しました。これらの替芯とシャープペンの進化は、「ハイポリマー芯(0.5mm)」発売を機にシャープペンの爆発的普及へとつながっていきました。

硬度B エコマーク認定認定 芯径(mm)0.5 入数16本入 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする