ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの 消し具/修正用品
ぺんてるの 消しゴム
消しゴム Pentel Ain ぺんてる アイン くっつくタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
00659429
品番
ZEAC10
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・入数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消しくずが散らばりにくく、リビングでの学習に適した消しゴムです。
材質
[消しゴム]PVC、[スリーブ]再生紙
サイズ
大
質量(g)
27
本体寸法(mm)
65×26×13
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応