曜日別特売
CT763 メラミン「コレット」 丸小鉢 TKG 00660232

メラミン「コレット」 丸小鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード00660232品番CT763
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.074直径×高さ(mm)Φ113×39TKG品番9-2406-1301TKG品番(2017)6-2196-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする