曜日別特売
CT751 メラミン「コレット」 丸小鉢 TKG 00660248

メラミン「コレット」 丸小鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00660248品番CT751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.091容量(mL)220直径×高さ(mm)Φ109×55TKG品番9-2406-1401TKG品番(2017)6-2196-1401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする