P-CA200-W 修正ペン ケスティック ゼブラ 00660536

修正ペン ケスティック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00660536 品番P-CA200-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軸を押さずにインクが出るから軽いタッチで修正できる。軸・キャップは樹脂。2.5g入・セリースパック入。水性・油性共用。キャップ安全性:規格適合。

先端ボール径(mm)1.0 全長(mm)120.5 質量(g)12.0 最大径(Φmm)10.5 機構ノック式 色(本体)
注意
※よく振ってご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00660536 P-CA200-W 53691813 P-CA200-W 修正ペン ケスティック ゼブラ 修正ペン ケスティック ゼブラ 1本 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53691813
2023-02-02
用途:
手書き文字やイラストの修正
製造業

他のいろんな修正ペンを試してみましたが、このケスティックはペン先が細めで細かい部分が修正しやすかったです。多分、リピートすると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする