PMG-AD グラフペンシル ぺんてる 00661132

グラフペンシル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00661132 品番PMG-AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

筆記バランスに優れた製図用シャープの定番。
芯硬度の確認が出来る表示窓付き。
すべり止めローレット加工。
定規をあてやすい4mmスリーブ。
内蔵芯HB。

商品タイプ本体 芯径(mm)0.3 材質軸:再生ABS、先金:真鍮、クリップ:鉄、ノック:ABS 質量(g)11 外形寸法(mm)13×9×147 方式ノック式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00661132 PMG-AD 00660651 PG513 グラフギア500 ぺんてる グラフギア500 ぺんてる 1本 399 税込439 同メーカーで芯径が同じものです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00660703
2021-09-01
用途:
普段使い
共立エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

書きやすい。なかなか文房具店で売っていないので助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする