ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの 油性ボールペン
油性ボールペン ラバー80
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00663205
品番
R-8000-BK
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥81
販売価格(税別)
¥
74
バスケットに入れる
手になじむ、ラバーグリップです。 替芯:H-0.7芯 BR-6A-H-BK(黒)。軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。キャップ安全性ISO規格適合。
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
成分
油性染料(インキ)
全長(mm)
151.5
質量(g)
8.0
最大径(Φmm)
10.0
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応