油性ボールペン ラバー80

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00663214 品番 R-8000-BL
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥81
販売価格(税別)
74

手になじむ、ラバーグリップです。 替芯:H-0.7芯 BR-6A-H-BK(黒)。軸はラバー仕上げ、キャップは樹脂。キャップ安全性ISO規格適合。

インク色 先端ボール径(mm)0.7 成分油性染料(インキ) 全長(mm)151.5 質量(g)8.0 最大径(Φmm)10.0 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする