S/N99 スプレーのり99 3M(スリーエム) 00664124 S/N99 スプレーのり99 3M(スリーエム) 00664124 S/N99 スプレーのり99 3M(スリーエム) 00664124

スプレーのり99

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(430mL) 注文コード00664124 品番S/N99
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。
強力接着

成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)
主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン
噴射剤:ジメチルエーテル
使用方法
使用方法
1.ご使用前に、缶をよく振ってください。
2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。
3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。
接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
貼合せ可能時間
(片面)30秒〜1分
(両面)30秒〜5分
粘着タイプ強粘着 用途厚いもの、凹凸な表面。 トラスコ品番216-9312 乳白色 はく離強度(N/m)2200 塗布面積(m2)約4 吹出しパターン荒い帯状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
自動車整備
明日亭レーシングサービス 様

自動車整備に使用。価格も安く、フィッティングや使用感に問題ありません。

ドア内装の張替に使用。

対象商品:
00664124
2024-06-07
用途:
このシリーズ最強の粘着力です。
MAR SURFBOARDS 様

貼って剥がす時は55や77の方が良いのですが、紙のシールやステッカーを残しておきたいような時に便利です。セメダインG17などの黄色いボンドの方が強力ですが、こちらは透明な事と水で溶けるためスニーカーのインソールなどに使うと履いてる時は全くずれず洗う時に水に濡れれば剥がせるため洗濯機で洗って干すタイミングではインソールを外して干せます。「強力な仮止め用」って感じです。

2人が参考にしています
対象商品:
00664124
2023-10-25
用途:
倉庫での作業時

貼り付けがしやすく、剥がれにくいので使いやすいです。

対象商品:
00664124
2022-09-13
用途:
車の内装用に
その他業種

リピートで注文しました。のりつけが均等で安定した接着が得られます。

対象商品:
00664124
2022-05-01
用途:
防音シートの貼り付け
製造業

そこそこ粘着力もあり使用しやすい
剥がれないと思うがどれだけ保つか

対象商品:
00664124
2020-09-04
用途:
自家用車用に使用
その他業種

断熱、防音シート用に使用したが、数か月経えても今のところ確実に使用できています。

対象商品:
00664124
2020-04-09
用途:
車内の合皮張りに
卸売・小売業

合皮シートを貼り付けるのに購入しました。使用は簡単だし、しっかり貼り付けられています。

1人が参考にしています
対象商品:
00664124
2020-01-07
用途:
効率が良いです
株式会社メタルアート安藤 様

外部用のコーナーガードの設置の際使用しましたが、思ったより効果があり作業が早く終わり助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする