用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の ラップ・消耗品・食品包材
用美(ヤマコー)の 弁当小物
用美(ヤマコー)の ピック
フラッグピック 万国旗 (各国混合)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(144本)
注文コード
00664125
品番
-
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
セット内容
日本、アメリカ、イギリス、イタリア、カナダ、ドイツ、ブラジル、フランス
材質
柳・紙
長さ(mm)
(楊枝)70
寸法(mm)
(旗)35×24
高さ(mm)
約65
TKG品番
9-2435-1401
TKG品番(2017)
6-2215-2301