※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千羽鶴印(エンテック)
メラミン 丼 身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白
白
青磁
直径(Φmm)
154
154
155
容量(mL)
580
580
660
高さ(mm)
68
68
79
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00666155
品番
63
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
洗浄機対応
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
580
直径(Φmm)
154
高さ(mm)
68
TKG品番
9-2441-0201
TKG品番(2017)
6-2224-0201