千羽鶴印(エンテック)
メラミン 手付コップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
黄
赤
白
黄
クリーム
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00667162
品番
83
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
メラミン
色
黄
直径×高さ(mm)
Φ77×71
TKG品番
9-2446-1503
TKG品番(2017)
6-2227-1703
食器の種類
洋食器