曜日別特売
- 介助用食器 らくらくゴックン スープ・お茶用 斉藤工業 00667573

 

- 介助用食器 らくらくゴックン スープ・お茶用 斉藤工業 00667573
- 介助用食器 らくらくゴックン スープ・お茶用 斉藤工業 00667573

介助用食器 らくらくゴックン スープ・お茶用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00667573品番-
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。
煮沸消毒OK・洗浄器対応
水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。
嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。

材質本体・蓋/ポリカーボネイト、ノズル/シリコンゴム、リング/18-8ステンレス容量(mL)250質量(kg)0.17奥行(mm)160寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×103TKG品番9-2447-0101TKG品番(2017)6-2229-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする