介助用食器 らくらくゴックン おかゆ・ミキサー食用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00667582 品番-
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ノズルゴムをつまんで量を調節できる画期的な介助用食器。今までむせていた水分が驚くほどスムーズに飲めます。
煮沸消毒OK・洗浄器対応
水分は1日に最低1000ml必要です。飲み口を長いノズルゴムにしている為、このゴム部を水量調節器の狭む力を弱めることで水量が調節でき、水分がむせて飲みづらい方でもとろみを付けずに飲めます。この部分は特許です。
嚥下困難の方に最適です。水量調節器をつけた状態では、倒れてもこぼれる心配がありません。

材質ポリカーボネート/シリコンゴム 容量(mL)250 質量(kg)0.22 奥行(mm)160 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ68×195 TKG品番9-2447-0201 TKG品番(2017)6-2229-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00667582
2022-08-25
用途:
要介護5の母の食事
その他業種

今までの10倍くらい食事量が増え、時間は半分くらいになりました。
食事の時間が楽しくなり、本当に良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする