※グリーン
馬野化学容器
馬野化学容器の 食事関連
馬野化学容器の 食器 介護用
馬野化学容器の 吸呑器
薬呑容器 A型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00667607
品番
-
参考基準価格(税別)
¥482
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
本体:ポリカーボネイト、フタ:ポリプロピレン、吸口:ポリエチレン、吸口洗浄ブラシ:ナイロン
容量(mL)
100
質量(kg)
0.21
色
アソート(ピンク、グリーン、ブルー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×130×66
TKG品番
9-2447-0401
TKG品番(2017)
6-2229-0401
注意
※色は選べません。