テプラTRテープ カラーラベル(パステル)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)18 文字黄に黒文字 注文コード00667703 品番TC18Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はテープ幅・文字14種類から選べます 他の種類を見る

強靱なラミネートで、用途を広げるTRシリーズのラベル。

テープ幅(mm)18 文字黄に黒文字 長さ(m)7.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00667651
2024-05-17
用途:
機械表示ラベル
清水ミシン商会 様

とても良い商品ですので、かなり年数が経過していますが製造販売を続けて頂きたいと思います。

対象商品:
00667651
2022-01-08
用途:
TR

まだ現役でテプラTR使用してます。
今ではネット通販でもなかなか手にできず、貴重な存在。助かります。

対象商品:
00667895
2020-09-18
用途:
背表紙やネームプレート
株式会社吉田製作所 様

長年使用しているものなので価格が下がればよいですが、使用は特に変わらず問題はありません。

対象商品:
00667581
2018-04-24
用途:
事務用品の整理整頓に
サービス業

このタイプのテープが、もう通販でしか売ってなかったし、お安く購入でき大変助かりました。ありがとうございます。

対象商品:
00667572
2018-03-08
用途:
事務所にて事務用品及び全般に使用重宝二使用しています
湯淺電機工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

古いですがなかなか使いやすいです。金額がもう少し安ければ良い

対象商品:
00667572
2015-02-24
用途:
ファイル等ののラベル

この規格はなかなか販売しているところが無いので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする