※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンビ
シンビの 客室備品・アメニティ
シンビの 客室用備品
シンビ 本革製デスクマット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00668255
品番
SS7(大)
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
厳選された本革を使用し、お客様に信頼と格調を演出します。
色
ブラウン
TKG品番
9-2467-1801
サイズ
大
材質
牛革/芯材:チップボール
寸法(縦×横)(mm)
400×300
TKG品番(2017)
6-2235-2101