光
光の 客室備品・アメニティ
光の 客室用備品
多国語ドアノブプレート 起こさないで下さい
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00668508
品番
TGP2280-1
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
80
高さ(mm)
220
質量(g)
11
奥行(mm)
1
TKG品番
9-2468-1101
TKG品番(2017)
6-2236-1501