多国語ドアノブプレー 部屋を掃除してください

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00668517 品番TGP2280-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
材質ポリプロピレン 幅(mm)80 高さ(mm)220 質量(g)11 奥行(mm)1 TKG品番9-2468-1201 TKG品番(2017)6-2236-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする