テプラTRテープ 透明ラベル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)18 注文コード00668832 品番TT18K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はテープ幅5種類から選べます 他の種類を見る

強靱なラミネートで、用途を広げるTRシリーズのラベル。
TR07T、TR07では、18mm幅テープは使用できません。

文字透明に黒文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)7.7 テープ文字色 テープ地色透明
注意
※TRシリーズ専用です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00668866
2020-09-18
用途:
背表紙、ネームプレート等
株式会社吉田製作所 様

長年使用しているものなので価格が下がればよいですが、使用は特に変わらず問題はありません。

対象商品:
00668841
2017-08-25
用途:
自営業
サービス業

安いし早く届くので助かります。
なかなか売ってないので

対象商品:
00668805
2017-06-29
用途:
ファイル作成用
サービス業

割引を利用して安く購入することができてとてもよかった。

対象商品:
00668805
2015-10-16
用途:
テプラ消耗品

信頼できるメーカーの商品がリーズナブルな価格で買えたので大満足です

対象商品:
00668805
2015-03-30
用途:
備品に貼ってます

この商品はなかなか売っていないので助かります。

対象商品:
00668805
2013-08-08
用途:
台帳の標示
株式会社アキオカ 様

常に使用しているので、大変便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする