ソフトウェイストバスケット

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)39 ベージュ 注文コード00669217 品番2957
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る

軟質性のポリエチレン性なので、あやまって押し潰しても割れたりしません。

容量(L)39 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×279×505 トラスコ品番819-4558 質量(kg)1.125 ベージュ 材質ポリエチレン 形状角型 TKG品番9-2455-0806 TKG品番(2017)6-2239-1106 フタの種類フタなし 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00669192
2021-12-04
用途:
店舗内のレジカウンターのゴミ箱
有限会社 章 様 (卸売・小売業)

なかなか既存のサイズに合ったものが見つからなかったのですが、ネットで手軽に購入でき
助かりました。

対象商品:
00669183
2019-05-24
用途:
米の 一時保管に
サービス業

米の袋入り(30k)の一時保管に 使っています。ソフトなので 少々無理がきき 丈夫なので
重宝しています。なかなかしっくりくる物がなくて 困っていましたので 大変助かっています。用途はそれぞれ 固定観念を ちょっとかえれば すごく便利に使えますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする