ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの スイング式ゴミ箱
アンタッチァブルトップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
819-4561
注文コード
00669235
品番
3066
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトウェイストバスケット用<VBS07>の蓋です。
色
ベージュ
トラスコ品番
819-4561
質量(kg)
0.566
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
381×276×152
TKG品番
9-2455-0901
形状
角型
TKG品番(2017)
6-2239-1201
フタの種類
スイング式
商品タイプ
フタ