ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの スイング式ゴミ箱
アンタッチァブルトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00669244
品番
3066
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ソフトウェイストバスケット用<VBS07>の蓋です。
色
ブラック
トラスコ品番
819-4562
質量(kg)
0.566
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
381×276×152
TKG品番
9-2455-0902
材質
ポリエチレン
形状
角型
TKG品番(2017)
6-2239-1202
フタの種類
スイング式
商品タイプ
フタ