ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの スイング式ゴミ箱
アンタッチァブルトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00669262
品番
3067
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ソフトウェイストバスケット用<VBS07>の蓋です。
色
ブラック
トラスコ品番
819-4564
質量(kg)
0.667
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
406×295×178
TKG品番
9-2455-0904
材質
ポリエチレン
形状
角型
TKG品番(2017)
6-2239-1204
フタの種類
スイング式
商品タイプ
フタ