サイトーウッド
サイトーウッドの ゴミ箱
サイトーウッドの ふた無しゴミ箱
木製ルーム用ゴミ入れ 蓋付(チーク)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
00669418
品番
950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木
形状
丸型
色
teak grain (ayous)
サイズ
小
外径×高さH(Φmm×mm)
160×145
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ