サイトーウッド
サイトーウッドの ゴミ箱
サイトーウッドの ふた無しゴミ箱
木製ルーム用ゴミ入れ 蓋付(栓白木)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00669436
品番
951H
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
天然木
形状
丸型
色
white oak grain (ayous)
サイズ
中
外径×高さH(Φmm×mm)
185×210
TKG品番
9-2457-1102
TKG品番(2017)
6-2240-2002
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ