曜日別特売
- コイキ モダン 角型 八幡化成 00669612

コイキ モダン 角型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1個注文コード00669612品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

天然木(間伐材)入りの自然にやさしい屑入です。

容量(L)4.5材質木紛混合ポリプロピレン形状角型ブラックサイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×163×229TKG品番9-2456-1005TKG品番(2017)6-2240-1005フタの種類フタなし商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする