サイトーウッド
サイトーウッドの ゴミ箱
サイトーウッドの ふた無しゴミ箱
木製ルーム用ゴミ入れ(チーク)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00669698
品番
905
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
天然木
形状
丸型
色
teak grain (ayous)
サイズ
大
外径×高さH(Φmm×mm)
285×400
TKG品番
9-2457-0701
TKG品番(2017)
6-2240-0601
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体