サイトーウッド
サイトーウッドの ゴミ箱
サイトーウッドの ふた無しゴミ箱
木製ルーム用ゴミ入れ(チーク)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00669716
品番
901
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
材質
天然木
形状
丸型
色
teak grain (ayous)
サイズ
小
外径×高さH(Φmm×mm)
230×280
TKG品番
9-2457-0703
TKG品番(2017)
6-2240-0603
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体