S&F ジャケットハンガー 回転式

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00669743 品番50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質【本体・回転ゴマ】ポリプロピレン、【バー受け】ABS樹脂、【フック】鉄・クロームメッキ、【回転ストップバー】再生スチロール樹脂・ラバー加工、【すべり止め】改質合成ゴム 厚さ(mm)55 質量(kg)0.175 サイズ(cm)50 肩幅(mm)500 TKG品番9-2458-0101 TKG品番(2017)6-2241-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00669743
2024-02-16
用途:
上着を掛ける
不動産業

大きいサイズ(50cm)はお店でも手に入りにくく、モノタロウで購入できるのはありがたいです。

対象商品:
00669743
2021-03-08
用途:
オーダースーツの納品
サルトリア・グラッイオソ 様

満足しています。納期が少々かかるのが難点でしょうか?

対象商品:
00669752
2017-11-13
用途:
衣類の保管
建設業・工事業

社内でジャケットを掛けるために購入。回転時の音がやや大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする