シンコハンガー
シンコハンガーの オフィスインテリア
シンコハンガーの ハンガー
シンコハンガーの トップス用ハンガー
S&F ジャケットハンガー クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00669768
品番
45
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体・下棒】ポリプロピレン、【クリップ】ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂、【フック】鉄・クロームメッキ、【すべり止め】改質合成ゴム
厚さ(mm)
52
質量(kg)
0.175
サイズ(cm)
45
肩幅(mm)
450
TKG品番
9-2458-0201
TKG品番(2017)
6-2241-0201