40 S&F ジャケットハンガー クリップ シンコハンガー 00669777

S&F ジャケットハンガー クリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00669777 品番40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質【本体・下棒】ポリプロピレン、【クリップ】ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂、【フック】鉄・クロームメッキ、【すべり止め】改質合成ゴム 厚さ(mm)50 質量(kg)0.16 サイズ(cm)40 肩幅(mm)400 TKG品番9-2458-0202 TKG品番(2017)6-2241-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする