42 F-FIT ジャケットハンガー ビッククリップ シンコハンガー 00669813

F-FIT ジャケットハンガー ビッククリップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)42
内容量1個注文コード00669813品番42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
材質【本体・下棒】ポリプロピレン、【クリップ】ハイインパクトスチロール・ポリエチレン、【フック】鉄・クロームメッキ厚さ(mm)35質量(kg)0.19サイズ(cm)42肩幅(mm)420TKG品番9-2458-0402TKG品番(2017)6-2241-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00669804
2024-12-14
用途: スーツ
運輸・通信業

LL以上のスーツをかけるのにちょうど良い。
私は体が大きいので、小さいハンガーだと使い勝手が悪かった。お値段がもう少し安いと嬉しい。

対象商品 : 00669813
2022-06-12
用途: 制服の上下をきちんと掛けておく
製造業

毎日のことなので、きちんと整理できるところとクリップのばねの強さが調度いい

対象商品 : 00669804
2022-03-01
用途: 作業着・制服掛けに使用
ニーニー技研産業株式会社製造業

大きい方は大きな身体の人用、
小さい方は通常サイズの身体の人用と使い分けています。
挟むバネもつよいのでデニムなど少し重たい物を下げるのにも使えそうです

1が参考にしています
対象商品 : 00669804
2020-02-17
用途: スラックスを逆さに吊るす
教育・研究機関

以前購入し、今回リピート。作りがしっかりしている。ふつうにこれで良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする