萬洋
萬洋の バス用品
萬洋の 脱衣カゴ
籐 脱衣カゴ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2469-0401
TKG品番(2017)
6-2251-0301
注文コード
00670976
品番
D
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
脱衣所
材質
籐
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×380×150
TKG品番
9-2469-0401
TKG品番(2017)
6-2251-0301