サウナタイマー 12分計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00671256 品番 KENKO
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。

使用場所浴室 付属品耐熱コード(1m) 材質鉄・アルミニウム・ガラス タイプ50Hz 電源単相100V 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)300×70 耐熱温度(℃)110 TKG品番9-2470-0301 TKG品番(2017)6-2252-0301
注意
※お住まいの地域の対応の電源周波数を電力会社等にご確認のうえご購入ください。基本は静岡は富士川をさかえに、上の方が50Hz,下の方が60Hzです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00671256
2020-10-09
用途:
サウナ室
サービス業

色やツヤもあり価格以上の質感がいいです。また視認性もあり好評です。

対象商品:
00671256
2016-07-09
用途:
交換用
サービス業

今まで使っていたものが突如動かなくなったので、急遽取り寄せしました。
周りに扱っているお店がないので助かりました。
異常なく動いております。

1人が参考にしています
対象商品:
00671256
2018-04-06
用途:
サウナ室での計時
サービス業

文字盤が見やすく、コード長も余裕があり取り付け時は便利。従来使用していたものは1年程度で必ず故障していた。本器は半年経過した現時点では問題ないが、今後どうなるか様子見。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする