用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の バス用品
用美(ヤマコー)の 風呂いす
ヒバ・特選風呂椅子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00671475
品番
58142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
浴室
材質
ヒバ
質量(kg)
2
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×300
TKG品番
9-2472-1901
TKG品番(2017)
6-2253-2701