用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の バス用品
用美(ヤマコー)の 風呂いす
ヒバ・特選風呂椅子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00671484
品番
58143
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用場所
浴室
材質
ヒバ
質量(kg)
1.5
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×180×250
TKG品番
9-2472-1902
TKG品番(2017)
6-2253-2702