橘屋
橘屋の バス用品
橘屋の バスマット/スノコ
業務用サウナマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
00671572
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
使用場所
脱衣所
材質
綿100%
質量(g)
625
寸法(幅W×奥行D)(mm)
700×1300
TKG品番
9-2473-0801
TKG品番(2017)
6-2254-0101