橘屋
橘屋の バス用品
橘屋の バスマット/スノコ
業務用バスマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00671588
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
白
使用場所
脱衣所
材質
綿100%
質量(g)
203
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×600
TKG品番
9-2473-0901
TKG品番(2017)
6-2254-0201