橘屋
橘屋の バス用品
橘屋の バスタオル・フェイスタオル
業務用フェイスタオル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1ダース)
注文コード
00671624
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種別
フェイスタオル/業務用
色
白
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D)(mm)
320×800
混率(%)
綿100
TKG品番
9-2473-1101
TKG品番(2017)
6-2254-0401