※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橘屋
橘屋の バス用品
橘屋の バスタオル・フェイスタオル
業務用フェイスタオル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1ダース)
注文コード
00671633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
種別
フェイスタオル/業務用
色
黄
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D)(mm)
320×800
混率(%)
綿100
TKG品番
9-2473-1102
TKG品番(2017)
6-2254-0402