橘屋
橘屋の バス用品
橘屋の バスマット/スノコ
業務用バスタオル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6枚)
注文コード
00671658
品番
51100
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
TKG品番(2017)
6-2254-0701
材質
綿100%
色
エンジNo.70
質量(g)
312
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×1300
使用場所
脱衣所
TKG品番
9-2474-0201