※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橘屋
橘屋の バス用品
橘屋の バスマット/スノコ
業務用バスタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(6枚)
色
グレーNo.79
注文コード
00671667
品番
51100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
TKG品番(2017)
6-2254-0702
材質
綿100%
色
グレーNo.79
質量(g)
312
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×1300
使用場所
脱衣所
TKG品番
9-2474-0202