※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
原田織物
原田織物の バス用品
原田織物の ボディタオル/ボディブラシ
和風柄 ボディタオル 麻の葉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00671685
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
天然素材として最もポプュラーな綿100%を使用した肌にやさしいタオルです。またこの商品には、蛍光染料は含まれていません。
使用場所
浴室
材質
綿100%
色
麻の葉(紺)
質量(g)
58
種類
タオル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×1000
TKG品番
9-2474-0602
TKG品番(2017)
6-2254-1102